Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R07100120 Ringratschenmaulschlüssel SW12 mm 174 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300832
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07100120
EAN/GTIN:
     4060833008327
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, Gerade Form, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
8,7 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,085 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 ISO 3318
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite [mm]:
12 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
12 mm
Anzahl Zähne:
72
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
26 mm
Gesamthöhe [mm]:
8 mm
Gesamtlänge [mm]:
174 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
26,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
24 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
6,4 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 12
ab € 9,72*
Ähnlich
Gedore
R07100080
ab € 7,25*
Ähnlich
Gedore
R07100090
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
R07100100
ab € 8,33*
Ähnlich
Gedore
R07100110
ab € 8,61*
Ähnlich
Gedore
R07100130
ab € 9,44*
Ähnlich
Gedore
R07100140
ab € 9,69*
Ähnlich
Gedore
R07100150
ab € 10,07*
Ähnlich
Gedore
R07100160
ab € 10,71*
Ähnlich
Gedore
R91990000
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.