| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q662091 Herst.-Nr.: 171445 EAN/GTIN: 4015081677757 |
| |
|
| | |
| Durchmesser beträgt 70 mm und ist durch IP66 geschützt. Lieferung erfolgt mit Standfuß. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Typ: | SL7-CB-400 | Passend für: | Signalelement Serie SL7 | Kategorie: | Signalgeber Aluminiumrohr | Produkt-Art: | Signalgeber Aluminiumrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton, SL7-CB-400 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,31* | € 66,22* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,25* | € 68,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,88* | € 71,24* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 57,41* | € 71,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,38* | € 73,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|