Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SL7-CB-400 Basis 400mm Alurohr m.Fuss 70mm 171445


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0335929
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171445
EAN/GTIN:
     4015081677757
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
rohr signalsäule
Basismodul, Farbe schwarz, Rohr aluminiumfarbig, Sortiment: Signalsaulen SL, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Montageart: fur horizontale Montage, Ausstattung: Basis mit Aluminiumrohr und Kunststofffu?, inklusive Deckel, Rohrlange: 400 mm, Anzahl Module: max. 5 Module, verwendbar fur: SL7-L-?, SL7-BL-?, SL7-FL-?, SL7-AP-?, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, Schutzart IEC: IP66, IEC/EN 60529, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,31*
€ 66,22*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,25*
€ 68,54*
€ 5,46*
ab € 56,88*
€ 71,24*
€ 4,00*
ab € 57,41*
€ 71,79*
Frei Haus
ab € 59,38*
€ 73,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
172954 SL7/4-MMS
ab € 65,45*
Zubehör
Eaton
171446
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.