Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstasche (B x H) 148mm x 105mm 1St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q657372
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172107
EAN/GTIN:
     4005546981703
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Eine genaue Kennzeichnung bildet die Basis für optimierte Produktions- und Lagerabläufe. Logistiktaschen ermöglichen die übersichtliche Kennzeichnung von z.B. Regalen, Transportkisten und Paletten und sorgen somit für mehr Effizienz. · Kennzeichnungstasche mit stabiler Falz zum Überhängen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern · Auch zum Einschieben zwischen gestapelte Kartons · Blaue Rückenfolie aus strapazierfähiger Hartfolie · Scannertauglich · Schneller Austausch der Einsteckschilder · Innenformat: A6 quer / 105 x 148 mm (B x H) · Außenformat: 168 x 216 x 0,6 mm (B x H x T)
Hinweise:
Download-Vorlage & Beschriftung der Einsteckschilder in kostenloser DURAPRINT Software
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Breite:
148 mm
Produkt-Art:
Kennzeichnungstasche
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, kennzeichnungstaschen mit falz blau, hänge tasche, hängetaschen kunststoff, Durable, kennzeichnungstasche mit falz, kennzeichnungstasche für aufsatzrahmen, logistiktasche
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 38,00*
€ 49,83*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 38,40*
€ 50,15*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 39,58*
€ 53,13*
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 40,09*
€ 53,13*
4 Tage
64
pro Paket
€ 6,95*
ab € 38,94*
€ 53,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,13*
€ 63,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,83*
€ 62,87
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 52,53*
€ 62,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,37*
€ 58,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,52*
€ 54,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,09*
€ 47,71
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,8018* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 94,73*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,62*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,86*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4786*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,08*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,76*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 60,98*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,49*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,54*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,84*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,02*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 82,18*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.