Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstasche mit Falz A6 quer blau VE=50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kennzeichnungstasche mit Falz A6 quer blau VE=50 Stück
Kennzeichnungstasche mit Falz A6 quer blau VE=50 Stück
Kennzeichnungstasche mit Falz A6 quer blau VE=50 Stück
Kennzeichnungstasche mit Falz A6 quer blau VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA172107
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1721-07
EAN/GTIN:
     4005546981703
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
  • Kennzeichnungstasche mit stabiler Falz zum Überhängen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern.
  • Auch ideal zum Einschieben zwischen gestapelten Kartons.
  • Immer wiederverwendbar.
  • Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähiger Hartfolie.
  • Scannertauglich und dokumentenecht. Schneller Austausch der Einsteckschilder.
  • Download-Vorlage der Einsteckschilder erhältlich
  • Innenformat: A6 quer (105 x 148 mm)
  • Außenformat: 168 x 216 x 0,6 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6 quer
Breite:
168 mm
Bruttogewicht:
1.008 kg
Farbe:
blau
Farbname:
dunkelblau
Höhe:
216 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, kennzeichnungstaschen mit falz blau, hänge tasche, hängetaschen kunststoff, 1721, Behälterbeschriftungstaschen, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 38,00*
€ 49,83*
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 38,40*
€ 50,15*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 39,58*
€ 53,13*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 40,09*
€ 53,13*
4 Tage
64
pro Paket
€ 6,95*
ab € 38,94*
€ 53,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,15*
€ 59,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,77*
€ 59,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,67*
€ 57,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,57*
€ 51,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,97*
€ 48,75
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 40,96*
€ 48,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,40*
€ 45,70
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,768* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 94,73*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,62*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,86*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4786*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,08*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,76*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 60,98*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,49*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,54*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,84*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,02*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 82,18*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.