Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kennzeichnungstasche mit Falz, für Etiketten und Dokumente in A6 quer, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Kennzeichnungstasche mit Falz, für Etiketten und Dokumente in A6 quer, dunkelblau
DURABLE Kennzeichnungstasche mit Falz, für Etiketten und Dokumente in A6 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1138-172107
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172107
EAN/GTIN:
     4005546981703
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Kennzeichnungstasche mit stabiler Falz zum Überhängen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern. • Kennzeichnungstasche A6 Querformat mit stabiler Falz zum Überhängen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern • Auch zum Einschieben zwischen gestapelte Kartons • Farbige Rückenfolie aus strapazierfähiger Hartfolie • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A6 quer / 148 x 105 mm (B x H) • Falzbreite: 24 mm / Überhang: 55 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1721
Außenmaße (B x H):
168 mm x 215 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A6
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Innenmaße (B x H):
148 mm x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, kennzeichnungstaschen mit falz blau, hänge tasche, hängetaschen kunststoff, kennzeichnungstasche mit falz, kennzeichnungstasche für aufsatzrahmen, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 38,00*
€ 49,83*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 38,40*
€ 50,15*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 39,58*
€ 53,13*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 40,09*
€ 53,13*
Lager 1138
64
pro Paket
€ 6,95*
ab € 38,94*
€ 53,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,15*
€ 63,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,92*
€ 62,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,86*
€ 60,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,72*
€ 55,60
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 45,33*
€ 53,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,18*
€ 50,19
pro Paket
ab 22 Pakete
€ 41,29*
€ 49,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,94*
€ 46,34
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,7788* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 94,73*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,62*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,86*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4786*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,08*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,76*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 60,98*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,49*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,54*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,84*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,02*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 82,18*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.