Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L6201PSTR PMIC - Voll-, Halbbrückentreiber Induktiv BCDMOS PowerSO-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q639071
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6201PSTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Fehlerschutz:
Übertemperatur
Funktionen:
Bootstrap-Schaltung
Anwendungen:
DC-Motoren + Allgemeine Anwendungen
Stromausgang/Kanal:
4 A
Ausgangskonfiguration:
Halbbrücke (2)
Last-Spannung (max.):
48 V
Last-Spannung (min.):
12 V
Technologie (PMIC):
BCDMOS
Last-Typ:
Induktiv
R(DS)(on) Low-Side:
300 mΩ
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
L6201PSTR
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
48 V
Spannungseingang min.:
12 V
Schnittstellen:
Logik
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
PowerSO-20
Produkt-Art:
PMIC - Voll-, Halbbrückentreiber
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, 4000 cmos, STMicroelectronics, 714-7727, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 10,56*
3 Tage
905
€ 14,99*
ab € 5,03*
€ 11,78*
€ 8,95*
ab € 11,60*
€ 17,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,59*
€ 23,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.