Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Brücke H; Motorcontroller; PowerSO20; 1A; Ch: 2; 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Motor Driver IC L6201PSTR, 4A, PowerSO, 20-Pin, DC Bürstenmotor, Vollbrücke
Artikel-Nr.:
     2805-L6201PSTR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6201PSTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...125°C
Gehäuse: PowerSO20
Versorgungsspannung: 12...48V
Frequenz: 0,1MHz
Widerstand im Leitungszustand: 0,3Ω
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: Motorcontroller
Topologie: Brücke H
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 10,67*
2 Tage
905
€ 14,99*
ab € 5,04*
€ 11,88*
€ 8,95*
ab € 11,60*
€ 17,29*
€ 4,00*
ab € 16,53*
€ 23,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.