| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q63644 Herst.-Nr.: YI-WS3D60N-(4) EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der warm-weiße Farbton dieser LED entspricht der von herkömmlichen Glühlampen. Ein Einsatz z.B. im Wohnbereich bietet sich aufgrund der freundlichen Lichtfarbe geradezu an. Die Helligkeit ist mit anderen superhellen LEDs absolut vergleichbar. Top-Markenqualität! Weitere Anwendungsbeispiele: Vitrinen-, Effekt-, Gartenbahn-, Innen- und Gebäudebeleuchtung, Nachtlicht usw. Features: Ideal für Innen- und Wohnraumbeleuchtung Hinweise: Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung! Weitere Informationen: | | Farbe: | gold | Typ: | YI-WS3D60N-(4) | Durchmesser: | 3 mm | Bauart: | radial bedrahtet | Gehäuse: | 3 mm | Linsenform: | Rund | Ausführung: | Klar | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 3.2 V | Lichtstärke I(V): | 1800 mcd | Abstrahlwinkel: | 60 ° | Herstellerfarbe: | Golden White | Technologie: | InGaN | Farb-Koordinaten: | x = 0.441 - 0.460/y = 0.402 - 0.446 | Max. Temperatur: | 85 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Yoldal, LED 3mm, LED |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,38* | € 2,52* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,43* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|