Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Yoldal YI-WS3D60N-(4) LED bedrahtet Golden White Rund 3 mm 1800 mcd 60 ° 20 mA 3.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185877-BP
Hersteller:
     Yoldal
Herst.-Nr.:
     YI-WS3D60N-(4)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
LED Warm-weiß, Superhell

Ideal für Innen- und Wohnraumbeleuchtung

Der warm-weiße Farbton dieser LED entspricht der von herkömmlichen Glühlampen. Ein Einsatz z.B. im Wohnbereich bietet sich aufgrund der freundlichen Lichtfarbe geradezu an. Die Helligkeit ist mit anderen superhellen LEDs absolut vergleichbar. Top-Markenqualität!
Weitere Anwendungsbeispiele: Vitrinen-, Effekt-, Gartenbahn-, Innen- und Gebäudebeleuchtung, Nachtlicht usw.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farb-Koordinaten: x = 0.441 - 0.460/y = 0.402 - 0.446 · Farbe: Golden White · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 1800 mcd · Linsenform: Rund · Produktabmessung, Ø: 3 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): InGaN · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: YI-WS3D60N-(4)

Hinweis:
Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung!
Weitere Suchbegriffe: Yoldal, YI-WS3D60N-(4), LED 3mm, LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,08*
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 3,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
DAH30050
ab € 0,177*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30085
ab € 196,37*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30100
ab € 0,28*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30130
ab € 221,84*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,36*
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 119,10*
Sonstiges
k.A.
B2632.5000
ab € 0,60*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32-VE100
ab € 7,36*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,15*
Sonstiges
Signal Construct
DMC30
ab € 128,54*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,58*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,74*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,58*
Sonstiges
k.A.
185027
ab € 1,82*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 3,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.