| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q62824 Herst.-Nr.: 1216.1003 EAN/GTIN: 4016138124606 |
| |
|
| | |
| Dieser Baustein besteht aus Gehäuse und Lichtleiter in der Länge von 45 mm. Der Lichtleiter-Baustein wird über 2 Einpresszapfen festgehalten. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 7 mm | Länge: | 45 mm | Farbe: | transparent | Breite: | 11 mm | Durchmesser: | 3 mm | Typ: | 1216.1003 | Montageart: | Kartenbefestigung + Presspassung | Konfiguration: | 1 x 1 | Linsenform: | Rund | Ausführung: | Starr | Linsengröße, Ø: | 3 mm | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Herstellerfarbe: | Transparent | Hersteller: | Mentor | Produkt-Art: | Hohllichtleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,59* | € 0,80* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,56* | € 0,88* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,39* | € 1,63* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 1,32* | € 1,67* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 2,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|