| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q61557 Herst.-Nr.: 2024 EAN/GTIN: 4016138240597 |
| |
|
| | |
| Halbleiterrelais anschlussfertig zur Montage auf TS35 DIN-Schiene. Eignet sich besonders zum verschleißfreien Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Motoren, Schütze und Magnetventilen. Hoher Stromstoßwert. Hinweise: Im Lastkreis ist gegen Spannungsspitzen eine Schutzbeschaltung empfehlenswert (RC-Glied, Varistor). + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Länge: | 85 mm | Breite: | 21 mm | Typ: | CX480D5-MS11 | Schaltspannung (max.): | 600 V/AC | Schaltungsart: | Nullspannungsschaltend | Steuerspannung (max.): | 15 V/DC | Steuerspannung (min.): | 4 V/DC | Last-Strom (max.): | 5 A | Schaltspannung (min.): | 600 V/AC | Produkt-Art: | Halbleiterrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Appoldt, CX480D5-MS11, elektronisches relais, el relais |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 46,97* | € 64,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,85* | € 64,20* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,70* | € 121,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|