Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 2105 3A Schaltspannung (max.): 30 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61514
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2105
EAN/GTIN:
     4016138240610
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
appoldt halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiter-Relais im schmalen, geschlossenen Gehäuse für DIN-Schiene TS35. Power-Optokoppler werden meist als Ausgabeglieder von SPS-Steuerungen verwendet und eignen sich zum Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Magnetventile, Motoren und Schütze. Weitere Vorteile: Sehr geringe Verlustleistung, geringe Wärmeentwicklung, verschleißfreies Schalten, ausgangsseitige Schutzbeschaltung.
Hinweise:
Im Lastkreis ist eine Diode gegen Spannungsspitzen vorzusehen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
62 mm
Höhe:
62 mm
Breite:
12 mm
Typ:
POK24/3
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Last-Strom (max.):
3 A
Schaltspannung (min.):
30 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, POK24/3, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,13*
€ 31,54*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 31,55*
6 Tage
32
€ 6,99*
ab € 45,48*
€ 59,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.