Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TLHG 4405 LED bedrahtet Grün Rund 3mm 15 mcd 60° 30mA 2.4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61285
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHG 4405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
TLHG 4405
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2.4 V
Lichtstärke I(V):
15 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Wellenlänge:
565 nm
Herstellerfarbe:
Grün
I<sub>F</sub>:
30 mA
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet grün, led bedrahtet, sockel bipin led, Vishay, 708-2759, LED 3mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0813*
€ 0,15*
25
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,2066*
1 Tag
1301
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,245*
20
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,263*
2 Tage
18994
5
€ 5,95*
ab € 0,2357*
€ 0,4422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1293*
€ 0,1539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,1223
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,1183
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,50*
Zubehör
Multicomp
LED 2F
ab € 0,0415*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 100R
ab € 0,00673*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00668*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.