Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting LED EEK: D (A - G) G13 Röhrenform T8 KVG, VVG 16W Warmweiß (Ø x L) 28mm x 1060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q605552
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929001375602
EAN/GTIN:
     8718696728550
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die energieeffiziente Alternative zu T8-Leuchtstofflampen für den professionellen Anwender. Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen|HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen|UltraOutput (UO): bis zu 3.700 Lumen.
Features:
Betrieb am KVG, VVG
Lebensdauer circa: 50000 h
Länge: 1060 mm
Lieferumfang:
Ein LEDtube Ersatz-Starter ist jeweils in der Handelsverpackung der KVG/VVG Versionen enthalten.
Hinweise:
KVG/VVG Version ausschließlich für Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät oder 230 V geeignet.
Weitere Informationen:
Leistung:
16 W
Energieverbrauch:
16 kWh/1000h
Länge:
1060 mm
Sockel:
G13
Bauform:
Röhrenform
Durchmesser:
28 mm
Lebensdauer circa:
50000 h
Temperaturbereich:
-20 - +45 °C
Betrieb am:
KVG + VVG
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
2300 lm
Typ:
T8
Betriebsspannung:
220 + 230 + 240 V
Energieeffizienzklasse:
D
Max. Temperatur:
+45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Schaltungen:
200000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips led tube 16w, led röhre, philips led röhre, Philips Lighting, 72855000, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 14,55*
€ 14,55*
10
€ 5,95*
ab € 12,43*
€ 15,01*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,86*
€ 15,49*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,63*
€ 16,41*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,24*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,66*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,61*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,66*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,15*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,80*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,63*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,41*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,75*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,21*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,78*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,78*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,23*
Ähnlich
Philips
31656000
ab € 7,95*
Ähnlich
Philips
31658400
ab € 7,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.