Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASFN88001 Lüftergitter 1 St. (B x H) 80mm x 80mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60521
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN88001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 80mm
lüftergitter
panasonic lüftergitter

Hinweise:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Farbe:
grau
Breite:
80 mm
Typ:
ASFN88001
Passend für Marke:
Panasonic
Passend für Serie:
Panasonic Serie ASFN8
Passend für Typ:
Panasonic ASEN80212 + Panasonic ASEN80216 + Panasonic ASEN80412 + Panasonic ASEN80416 + Pa
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 7,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,86*
€ 7,44*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,58*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 12,83*
€ 17,93*
€ 3,50*
ab € 20,07*
€ 27,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASEN80216
ab € 37,76*
Sonstiges
Panasonic
ASEN80416
ab € 17,07*
Sonstiges
Panasonic
ASFN84371
ab € 11,32*
Sonstiges
Panasonic
ASFN84391
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.