| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60374 Herst.-Nr.: 916020000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Plastikgitter der Serie FG bietet Schutzklasse IP 20. Optional erhältlich auch als Set (Best.-Nr. 18 95 14) bestehend aus Filterrahmen, Steckgitter und Filtermatte. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 6 mm | Höhe: | 60 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 60 mm | Typ: | FG60K | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Lüftergitter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SEPA, FG60K, Lüfterblende, Schutzgitter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,04* | € 1,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,85* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,84* | € 16,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|