Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 412F Axiallüfter 12 V/DC 140 l/min (L x B x H) 40 x 40 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60217
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     929.1705.002
EAN/GTIN:
     4016138158120
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Der Miniatur-Axiallüfter ist falschpol- und blockiergesichert sowie mit Gleitlager ausgestattet. Dies sorgt für hohe Laufzeit sowie sichere Funktion. Besonders geeignet zur Kühlung von wärmeintensiven Bauelementen und Baugruppen.
Features:
Passend für PGA-Kühlkörper
Hinweise:
Lieferung ohne Kühlkörper Best.-Nr. 18 78 10.
Weitere Informationen:
Leistung:
0.7 W
Höhe:
10 mm
Länge:
40 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Kabellänge:
30.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Lebensdauer:
30000 h
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
90 mA
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Nennspannung (Details):
12 V/DC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
140 l/min
Drehzahl:
5400 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
22 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,80*
€ 19,09*
€ 6,90*
ab € 11,94*
€ 19,68*
€ 5,95*
ab € 13,49*
€ 20,23*
€ 8,95*
ab € 12,67*
€ 21,03*
€ 5,00*
ab € 15,82*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,86*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.