Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Platinenhalter (L x B x H) 208 x 272 x 93mm leitfähig ESD-Kennbuchstabe: C H-LS-210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60193
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     H-LS-210
EAN/GTIN:
     4064161261560
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Sichere und einfache Lagerung für maximal 25 Leiterplatten. Die Leiterplatten werden zweiachsig gehalten. Durch die leichte Schrägstellung der Leiterplatten wird ein Herausrutschen erschwert und ein Ablaufen von eventuellen Flüssigkeitsrückständen gewährleistet.
Features:
Elektrostatisch leitfähig (Kennbuchstabe "C")
Weitere Informationen:
Höhe:
93 mm
Länge:
208 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
272 mm
Typ:
H-LS-210
ESD-Kennbuchstabe:
C
Ausführung:
leitfähig
Fächer:
25
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Oberfl.-Widerstand:
10<sup>3</sup> Ω
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Platinenhalter
Weitere Suchbegriffe: BJZ, esd, esd schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,76*
€ 34,10*
€ 6,90*
ab € 21,31*
€ 34,11*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 34,15*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 50,35*
€ 65,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
H-LS-356
ab € 35,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.