Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Leiterplattenständer, (L x B) 272 x 208 mm, H-LS-210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Leiterplattenständer, (L x B) 272 x 208 mm, H-LS-210
ESD Leiterplattenständer, (L x B) 272 x 208 mm, H-LS-210
Artikel-Nr.:
     4502-07L3334
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     H-LS-210
EAN/GTIN:
     4099891420123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Leitfähige Leiterplattenständer Typ BJZ H-LS-. Die Leiterplatten werden sicher und einfach unten und seitlich gehalten. Durch die leichte Schrägstellung der Platten wird ein Herausrutschen erschwert und bei nassen Leiterplatten ein einwandfreier Ablauf von Flüssigkeitsrückständen über Ablauflöcher gewährleistet; Oberflächenwiderstand bei der leitfähigen Ausführung: 1,0 kOhm, Anzahl der Leiterplatten: max. 25, Material: Polypropylen, Leiterplattendicke: Bauform 1 3,2 mm, Bauform 2 2,4 mm, Maße: Bauform 1 272 x 208 x 93 mm, Bauform 2 268 x 355 x 128 mm. Typ: H-LS-210, Bauform 1, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplattenständer
Breite:
208 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
272 mm
Material:
Polypropylen
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.36 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Leiterplattenständer, Platinenständer, Steckkartenständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,56*
€ 24,95*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,24*
€ 24,96*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 23,96*
€ 34,24*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 50,07*
€ 66,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
H-LS-356
ab € 31,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.