Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Platinenhalter (L x B x H) 208 x 272 x 93 mm leitfähig ESD-Kennbuchstabe: C H-LS-210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189415-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     H-LS-210
EAN/GTIN:
     4064161261560
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
BJZ ESD-Platinenhalter (L x B x H) 208 x 272 x 93 mm leitfähig ESD-Kennbuchstabe: C H-LS-210

ESD-Platinenhalter

Elektrostatisch leitfähig (Kennbuchstabe "C")

Sichere und einfache Lagerung für maximal 25 Leiterplatten. Die Leiterplatten werden zweiachsig gehalten. Durch die leichte Schrägstellung der Leiterplatten wird ein Herausrutschen erschwert und ein Ablaufen von eventuellen Flüssigkeitsrückständen gewährleistet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Anzahl Fächer: 25 · Ausführung (Bauelemente-Zubehör): leitfähig · ESD-Kennbuchstabe: C · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Oberflächen-Widerstand: 103 Ω · Produktabmessung, Breite: 272 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 208 mm · Typ: H-LS-210

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 208 x 272 x 93 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
208 mm
Produktabmessung, Breite:
272 mm
Marke:
BJZ
Farbe:
schwarz
ESD-Kennbuchstabe:
C
Material:
Polypropylen
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
leitfähig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Anzahl Fächer:
25
Typ:
H-LS-210
Oberflächen-Widerstand:
10<sup>3</sup> Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Platinenhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: BJZ, H-LS-210, esd, esd schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,53*
€ 24,87*
€ 6,90*
ab € 17,29*
€ 24,88*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 34,13*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 50,16*
€ 66,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
H-LS-356
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.