Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10022689 SK 89 75 KL-SSR1 Kühlkörper 1.2 K/W (L x B x H) 80 x 75 x 87mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60040
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022689
EAN/GTIN:
     4016138045192
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Aufrastbar auf DIN-Schiene (35 mm gem. DIN EN 50 022, Schienenmaterialstärke von 1 - 2,3 mm) mit Bohrungen M4 für Relaismontage.
Hinweise:
Bei Lastrelaismontage empfehlen wir die Verwendung von Wärmeleitpaste. Lieferung ohne DIN-Schiene.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
87 mm
Länge:
80 mm
Breite:
75 mm
Typ:
SK 89 75 KL-SSR1
R<sub>th</sub>:
1.2 K/W
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Wärmewiderstand R(th):
1.2 K/W
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 1,2k/w, Fischer Elektronik, SK 89 75 KL-SSR1, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,61*
€ 21,54*
€ 8,95*
ab € 15,17*
€ 21,55*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 27,60*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 32,33*
€ 49,10*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 40,46*
€ 55,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.