Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 1.3K/W, 75mm x 80mm x 78.6mm, DIN Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper 1.3K/W, 75mm x 80mm x 78.6mm, DIN Schiene
Artikel-Nr.:
     108EL-2598739
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK89-75KLSSR1
EAN/GTIN:
     4016138045192
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Länge = 75mm
Breite = 80mm
Höhe = 78.6mm
Abmessungen = 75 x 80 x 78.6mm
Wärmewiderstand = 1.3K/W
Montage = DIN Schiene
Farbe = Schwarz
Material = Edelstahl
Oberfläche = Eloxiert

SK 89 - Strangkühlkörper. Der Kühlkörper SK 89 ist mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen ausgestattet und ist in den Längen 75mm und 100mm lieferbar. Die SSR-Typen können direkt auf die 35mm-DIN-Schiene aufgeschnappt werden, außerdem sind Gewindelöcher für die Montage der Bauteile vorhanden.
Weitere Informationen:
Länge:
75mm
Breite:
80mm
Höhe:
78.6mm
Abmessungen:
75 x 80 x 78.6mm
Wärmewiderstand:
1.3K/W
Montage:
DIN Schiene
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Eloxiert
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 1,2k/w, 2598739, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK8975KLSSR1, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 21,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,12*
€ 21,55*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 27,60*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 32,39*
€ 49,10*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 40,56*
€ 55,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.