| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910013313 Herst.-Nr.: 10022689 EAN/GTIN: 4016138045192 |
| |
|
| | |
| Fischer Elektronik SK 89 75 KL-SSR1 Kühlkörper 1.2 K/W (L x B x H) 80 x 75 x 87mm Aufrastbar auf DIN-Schiene (35 mm gem. DIN EN 50 022, Schienenmaterialstärke von 1 - 2,3 mm) mit Bohrungen M4 für Relaismontage. Kategorie: Kühlkörper Höhe: 87 mm Typ: SK 89 75 KL-SSR1 Breite: 75 mm Wärmewiderstand R(th): 1.2 K/W Material: Aluminium Material-Eigenschaft: eloxiert Rth: ca. 1.2 K/W Produkt-Art: Kühlkörper Länge (Tiefe): 80 mm Hersteller-Nr.: 10022689 EAN: 4016138045192 Gewicht 0.167 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 1,2k/w, Fischer Elektronik, 10022689, SK 89 75 KL-SSR1, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,64* | € 21,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,12* | € 21,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,34* | € 27,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,39* | € 49,10* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 40,56* | € 55,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|