Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q59854 Herst.-Nr.: MS-10 EAN/GTIN: 4009816013538 |
| |
|
| | |
| Set aus Hygrometer MS-10 und Infrarot-Thermometer zur Taupunktmessung. Der Taupunkt ist überall dort wichtig, wo Kältebrücken Wände oder Fenster stark auskühlen. Da warme Luft deutlich mehr Wasser aufnehmen kann als kalte Luft, kondensiert das überschüssige Wasser an der kalten Fläche. Es besteht Schimmelgefahr. Mit dem Infrarot-Thermometer können Oberflächen-Temperaturen und Kältebrücken in Sekunden ermittelt werden. Liegt diese Temperatur dauerhaft in der Nähe des Taupunktes kommt es zu Bildung von Schimmel. Features: Einfache Bedienung Höchste Genauigkeit Extrem schnelles Messergebnis (wichtig beim Lüften) Inkl. Infrarot-Thermometer Lieferumfang: 2 Batterien (AA) · 2 Batterien (LR 44) · Bedienungsanleitung mit Tipps zum Heizen und Lüften · IR-Thermometer. Weitere Informationen: | | Messgenauigkeit Temperatur (Details): | 1 °C | Temperaturbereich: | -10 - +60 °C °C | Schnittstellen: | Infrarot | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Max. Temperatur: | +60 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Messbereich Feuchtigkeit (max.): | 99 % rF | Messbereich Feuchtigkeit (min.): | 1 % rF | Messgenauigkeit Feuchtigkeit: | 3.5 % rF | Grund-Genauigkeit ± °C: | 1 °C | Produkt-Art: | Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) | Besonderheiten: | Set Hygrometer + Infrarot - Thermometer | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (2x) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wetter-Station, Wetterstation, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, TFA Dostmann, Schimmelwarnanzeige |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,42* | € 59,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 44,74* | € 59,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,49* | € 76,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,18* | € 90,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|