Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910013299 Herst.-Nr.: MS-10 EAN/GTIN: 4009816013538 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann MS-10 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 1% rF 99% rF Set Hygrometer + Infrarot - Thermometer 2teiliges Set Einfache Bedienung Höchste Genauigkeit Extrem schnelles Messergebnis (wichtig beim Lüften) Inkl. Infrarot-Thermometer Set aus Hygrometer MS-10 und Infrarot-Thermometer zur Taupunktmessung. Der Taupunkt ist überall dort wichtig, wo Kältebrücken Wände oder Fenster stark auskühlen. Da warme Luft deutlich mehr Wasser aufnehmen kann als kalte Luft, kondensiert das überschüssige Wasser an der kalten Fläche. Es besteht Schimmelgefahr. Mit dem Infrarot-Thermometer können Oberflächen-Temperaturen und Kältebrücken in Sekunden ermittelt werden. Liegt diese Temperatur dauerhaft in der Nähe des Taupunktes kommt es zu Bildung von Schimmel. Hohe Genauigkeit · Max./Min.-Speicher · Taupunktanzeige · Alarm für Feuchtewerte über 65% RH. Messgenauigkeit Temperatur (Details): 1 °C Produkt-Art: Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 3.5 % rF Kategorie: Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) Min. Temperatur: -10 °C Max. Temperatur: +60 °C Messbereich Feuchtigkeit (max.): 99 % rF Messbereich Feuchtigkeit (min.): 1 % rF Temperaturbereich: -10 - +60 °C Besonderheiten: Set Hygrometer + Infrarot - Thermometer Schnittstellen: Infrarot Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x) Hersteller-Nr.: MS-10 EAN: 4009816013538 Messbereich Infrarot-Thermometer: -33 bis +110 °C Lieferumfang: 2 Batterien (AA) · 2 Batterien (LR 44) · Bedienungsanleitung mit Tipps zum Heizen und Lüften · IR-Thermometer.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wetter-Station, Wetterstation, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, 4009816013538, TFA Dostmann, MS-10, feuchtigskeitsmesser, Schimmel-Warngeräte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,42* | € 59,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,74* | € 59,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,49* | € 76,75* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 71,18* | € 90,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|