Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 95.2008 Digitale Wetterstation Schwarz (95.2008)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA-Dostmann 95.2008 Digitale Wetterstation Schwarz
TFA-Dostmann 95.2008 Digitale Wetterstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-1856550
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     95.2008
EAN/GTIN:
     4009816013538
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR Thermometer

Produkttext

zur Vermeidung von Schimmel im Wohnbereich bestehend aus 30.5011 "COMFORT CONTROL" Digitales Thermo-Hygrometer 31.1117 "EASYFLASH" Infrarot-Thermometer. Zur Kontrolle des Raumklimas und zum Aufspüren von Kältebrücken an Wänden, mit ausführlicher Gebrauchsanweisung und vielen Tipps zum aktiven Heizen und Lüften.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  275 g
  
Weitere Spezifikationen  
Thermometer  Ja
Abmessungen (BxTxH)  94 x 66 x 102 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Thermometer:
Ja
Abmessungen (BxTxH):
94 x 66 x 102 mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wetter-Station, Wetterstation, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, dostmann, ms10, 2008, 952008, 95.2008, luftfeuchtemessgerät, infrarot, thermometer, tfadostmann, digitale, wetterstation, schwarz, luftfeuchtemessgert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,42*
€ 59,72*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 44,74*
€ 59,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,49*
€ 76,75*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 71,18*
€ 90,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.