Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation CODIX 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59798
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.136.012.851
EAN/GTIN:
     4016138189421
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehzahl-Meßgerät
Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion für prellfreies Zählen bei mechanischen Kontakten.
Features:
Einbaumaße 45 x 22 mm
Hinweise:
Typenbezeichnung mit HB: Gerät mit Hintergrundbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
8 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
48 mm
Schutzart:
IP65 (Front)
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Typ:
CODIX 136
Gesamt-Abm.:
48 x 24 mm
Zählbereich:
8-stellig
Stellen:
8
Anzeige (Details):
LCD
Auflösung:
1/s (1 Hz)
Rückstellung:
Nein
Genauigkeit:
0.05 %
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung (Details):
Lithium-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Tachometer, Frequenzzähler, drehzahl messgerät, Kübler Automation, CODIX 136, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,02*
€ 64,86*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 49,90*
€ 65,02*
€ 5,90*
ab € 52,89*
€ 72,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,16*
€ 74,90*
€ 8,95*
ab € 60,27*
€ 78,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 81,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.