Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Geschwindigkeit; 99999999; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-CODIX-LP-2
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.136.012.851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehzahl-Meßgerät
Hersteller: KÜBLER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuseabmessungen: 48x24x48mm
Zählgröße: Geschwindigkeit
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Spannung
Zählfrequenz EIN1 max.: 12kHz
Eingangs-Art 2: Spannung
Zählfrequenz EIN2 max.: 30Hz
Löschweise: manuell;elektrisch;Blockiermöglichkeit
Stromquelle: Batterie CR2477N 3V x1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 8mm
Dichtheitsklasse: IP65
Elektrische Eingangsparameter 1: 4...30V DC
Elektrische Eingangsparameter 2: 4...30V DC
Montageabmessungen: 22,2x45mm
Zählbereich: 99999999
Zähler-Art: mit Tachometerfunktion
Batterie/Akku: Batterie CR2477N 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KUBLER:
KUBLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,39*
€ 56,93*
€ 8,95*
ab € 42,38*
€ 56,94*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 49,48*
€ 64,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,29*
€ 75,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 64,52*
€ 86,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
€ 72,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.