Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation CODIX 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121016-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.136.012.851
EAN/GTIN:
     4016138189421
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehzahl-Meßgerät
Kübler Automation CODIX 136

Tachometer Codix 136

Einbaumaße 45 x 22 mm

Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion für prellfreies Zählen bei mechanischen Kontakten.

Ausstattung:
8-stellige LCD Frequenzanzeige/Tachometer · Eingangsfrequenzbereich von 1 Hz bis 12 kHz · Torzeitmessprinzip mit 1 sec. Torzeit · Ausführungen für positive oder negative Zählflanken · Frequenzmessung ohne externe Spannung, Erfassung der Impulse auch über potentialfreien Kontakt möglich, deshalb überall einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Schutzart: IP65 (Front) · Zifferhöhe (Details): 8 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 24 x 53 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Zifferhöhe (Details):
8 mm
Produktabmessung, Tiefe:
53 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Schutzart:
IP65 (Front)
Typ (Hersteller-Typ):
CODIX 136
Anzahl Stellen:
8
Anzeige (Details):
LCD
Auflösung (Details):
1/s (1 Hz)
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Genauigkeit (Details):
0.05 %
Abmessungen gesamt:
48 x 24 mm
Zählbereich:
8-stellig
Rückstellung:
Nein
Betriebsspannung (Details):
Lithium-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Tachometer, Frequenzzähler, drehzahlmesser, 04016138189421, Kübler Automation, 6.136.012.851, CODIX 136, stromanzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,52*
€ 56,77*
€ 8,95*
ab € 42,48*
€ 56,78*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 49,81*
€ 64,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,90*
€ 74,77*
€ 6,90*
ab € 64,92*
€ 86,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
€ 71,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.