Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0220 0005 Miniaturdose Typ K, gelb | -50...+120°C Gelb Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59283
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0220 0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
Miniaturdose zum Einbau (seitliche Schraubbefestigung).
Features:
DIN EN 50212
Weitere Informationen:
Typ:
K
Anschluss:
-
Ausführung:
Miniaturdose
Herst.-Teilenr.:
0220 0005
Material (Details):
Kontaktmaterial NiCr-Ni
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt:
0.5 mm²
Prüfzeichen:
IEC 584
Temperaturbereich:
-50 - +120 °C
Kontaktmaterial:
NiCr-Ni
Produkt-Art:
Thermo-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,51*
2 Tage
196
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,52*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,89*
€ 32,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0001
ab € 2,43*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0230 0191
ab € 2,76*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0230 0209-100m
ab € 5,40*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0241 0004
ab € 2,27*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0409 1201-10
ab € 19,32*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8307375
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.