Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q58489 Herst.-Nr.: P01120570 EAN/GTIN: 3760171416051 |
| |
|
| | |
| Der isolierte Stromwandler ist mit einem BNC-Stecker für den Anschluss an Oszilloskope ausgestattet. Er bieten eine hohe Durchlass-Bandbreite und zeigt auch transiente Signale zuverlässig an. Es lassen sich beispielsweise Ansteuersignale, Thyristor-Triggersignale oder Ausgangsströme von elektronischen Leistungsnetzteilen darstellen. Die Anwendungsbereiche des MiniFLEX Stromwandlers sind sehr vielfältig: – Leistungsmessungen – Messungen an Schalttafeln – Messungen an Thyristoren – Prüfungen an Schaltern und Trennern – Darstellung von Ansteuersignalen, etc. Features: Isolierter BNC-Stecker 2 m Verbindungskabel Bandbreite 5 Hz - 1 MHz Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Gewicht: | 250 g | Öffnungsbereich für Stromzange: | 45 mm | Frequenz (max.): | 1 MHz | Besonderheiten: | flexibel | Ausgangsspannung: | 4.5 V | Messkategorie: | CAT IV 600 V | Spannungs-Versorgung (Details): | 9 V Block | Messbereich A/AC max.: | 300 A | Messbereich A/AC min.: | 0.5 A | Strommessung: | AC | Anschluss B: | BNC-Stecker | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Stromzangenadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 410,82* | € 480,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 410,67* | € 480,12* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,17* | € 493,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 440,20* | € 500,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 508,61* | € 575,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|