Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01120570 STROMZANGE MINIFLEX MA200 30-300A/3V 045


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757393
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120570
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Seitenanschluss Messgerät: -
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Multimeter, Wattmeter und Datenlogger von Chauvin Arnoux
  • Strombereich, min.: -
  • Seitenanschluss Tastkopf: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Strombereich, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, CHAUVIN ARNOUX, P01120570, 1757393, 175-7393
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 420,34*
    € 481,15*
    Frei Haus
    ab € 420,47*
    € 481,16*
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 447,51*
    € 494,65*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 453,47*
    € 501,17*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 522,04*
    € 575,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 575,65*
    € 685,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 565,35*
    € 672,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 530,66*
    € 631,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 522,04*
    € 621,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102101Z
    ab € 45,48*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102087
    ab € 147,52*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102102
    ab € 15,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.