Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux MiniFLEX MA200 AC Rogowski-Spule Stromfühler Ø 45mm / 300A ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MiniFLEX MA200 30-300A/3V 045 (1 MHz) BNC
MiniFLEX MA200 30-300A/3V 045 (1 MHz) BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-2121259
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120570
EAN/GTIN:
     3760171416051
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Adaptertyp = AC Rogowski-Spule
Wechselstrom max. = 300A ac
Leiterdurchmesser max. = 45mm
Modellnummer = MiniFLEX MA200
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC Rogowski-Spule
Wechselstrom max.:
300A ac
Leiterdurchmesser max.:
45mm
Modellnummer:
MiniFLEX MA200
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, 2121259, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01120570, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 410,82*
€ 480,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 410,67*
€ 480,12*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,17*
€ 493,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 440,20*
€ 500,25*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 508,61*
€ 575,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,12*
€ 571,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,32*
€ 565,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,16*
€ 521,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,78*
€ 497,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,67*
€ 488,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102101Z
ab € 40,25*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102087
ab € 135,62*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102102
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.