| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q57948 Herst.-Nr.: 0600 1083 EAN/GTIN: 4016138146509 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Oberflächenpaddelfühler mit Schutzkappe. Features: K-Typ (NiCr-Ni) -50 bis +400 °C Miniatur-Thermoelement-Stecker Weitere Informationen: | | Ansprechzeit (Details): | 2 s | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | +400 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Fühler-Typ: | K | Anschluss: | Thermoelement-Stecker | Produkt-Art: | Oberflächenfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, messfühler, temperaturfühler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,20* | € 154,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 122,19* | € 154,06* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,95* | € 263,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|