Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0600 1083 Oberflächenfühler -50 bis +400°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B
B
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012847
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0600 1083
EAN/GTIN:
     4016138146509
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
oberflächenfühler b+b thermo-techni...
B + B Thermo-Technik 0600 1083 Oberflächenfühler -50 bis +400°C Fühler-Typ K

K-Typ (NiCr-Ni)
-50 bis +400 °C
Miniatur-Thermoelement-Stecker

Hochwertiger Oberflächenpaddelfühler mit Schutzkappe.

Ansprechzeit (Details): 2 s
Messbereich Temperatur (min.): -50 °C
Messbereich Temperatur (max.): +400 °C
Fühler-Typ: K
Kategorie: Oberflächenfühler
Produkt-Art: Oberflächenfühler
Messbereich Temperatur: -50 bis +400 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss: Thermoelement-Stecker
Hersteller-Nr.: 06001083
EAN: 4016138146509
Schwingfestigkeit: 1 g (10...500 Hz) nach IEC 68-T2-34
Schockfestigkeit: 30 g (18 ms) nach IEC 68-T2-27
25 g (6 ms) nach IEC 68-T2-29
EMV: EN 55011, EN 50082-2
Industrie-Norm: nach EN 61010, Schutzklasse II

Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0600 1083, messfühler, temperaturfühler, thermoelement
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,01*
€ 154,69*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 122,16*
€ 154,70*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 214,12*
€ 264,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,22*
€ 297,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.