Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Lichtschranke LA39/LK39-Z/31/40a/116 088807 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q561602
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     088807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg lichtschranke pepperl
Einweg-Lichtschranke, Reichweite 20 m, Infrarotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, AC/DC-Version, Relaisausgang, Empfindlichkeitseinsteller, Timerfunktion, Klemmraum
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
Höhe:
64 mm
Breite:
25 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
LA39/LK39-Z/31/40a/116
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Sendertyp:
LED Infrarot
Betriebsspannung max.:
240 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung:
240 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
12 - 240 V/DC
Gehäusematerial:
PBT
Ansprechzeit:
20 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Klemmraum PG9
Produkt-Art:
Lichtschranke
Schalt-Frequenz:
25 Hz
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, Pepperl+Fuchs, LA39/LK39-Z/31/40a/116, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,84*
€ 300,78*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,20*
€ 301,30*
Frei Haus
ab € 281,86*
€ 303,69*
Lager 615
Frei Haus
ab € 281,80*
€ 303,73*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 282,47*
€ 304,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,73*
€ 361,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,12*
€ 359,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,11*
€ 359,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,55*
€ 351,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,94*
€ 346,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
082156
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.