Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke LA39/LK39-Z/3140a116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Lichtschranke LA39/LK39-Z/3140a116
Einweg-Lichtschranke LA39/LK39-Z/3140a116
Artikel-Nr.:
     3517I-15252043
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     088807
EAN/GTIN:
     4050143006786
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg lichtschranke pepperl

Einweg-Lichtschranke LA39/LK39-Z/3140a116

Betriebsreichweite: 0 ... 20 m, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Relaisausgang, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: Klemmraum PG9, Aderquerschnitt = 2,5 mm2, Betriebsspannung: 12 ... 240 V DC / 24 ... 240 V AC (50 ... 60 Hz), Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
ja
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Max. Schaltabstand:
25000 mm
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, Initiator, Sensor, Einweglichtschranke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 278,22*
€ 301,75*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,12*
€ 302,29*
Frei Haus
ab € 281,36*
€ 304,77*
Frei Haus
ab € 280,32*
€ 304,82*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 281,75*
€ 305,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,75*
€ 359,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,68*
€ 345,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
082156
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.