| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q55853 Herst.-Nr.: CF-02S+CF-03S EAN/GTIN: 4016138521085 |
| |
|
| | |
| Die Strommessung im Kfz-Sicherungskasten ist mit herkömmlichen Multimetern auf Grund der Kontaktierung oft schwierig. Die Flachsicherungs-Stromtester von Voltcraft® wurden speziell für dieses Problem entwickelt. Die Stromtester werden einfach in den Sicherungssteckplatz gesteckt und zeigen sofort den Strom im Sicherungskreis an. Da die Sicherung in den Stromtester gesteckt wird, ist der Messkreis auch während der Messung abgesichert. Das Set besteht aus einem 20 A-Stromtester mit einer Auflösung von 10 mA und einem 200 mA-Kriechstromtester mit einer Auflösung von 0,1 mA. Features: Ideale Helfer für Strommessungen im Kfz Set aus zwei Testern (für Hochstrom und Kriechströme) Lieferumfang: Stromtester 20 A · Stromtester 200 mA · 2 Batterien (Typ A23) · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Last-Zuschaltung: | 20 A | Typ: | CF-02S + CF-03S | Anzeige: | LCD | Messbereich V/DC max.: | 48 V | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Flachsicherungstester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,25* | € 26,91* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,65* | € 28,11* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,99* | € 54,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,14* | € 60,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|