Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CF-02S + CF-03S Flachsicherungstester LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122625-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     CF-02S+CF-03S
EAN/GTIN:
     4016138521085
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
VOLTCRAFT CF-02S + CF-03S Flachsicherungstester LCD

Mini-Flachsicherungs-Stromtest-Set

Ideale Helfer für Strommessungen im Kfz
Set aus zwei Testern (für Hochstrom und Kriechströme)

Die Strommessung im Kfz-Sicherungskasten ist mit herkömmlichen Multimetern auf Grund der Kontaktierung oft schwierig. Die Flachsicherungs-Stromtester von Voltcraft® wurden speziell für dieses Problem entwickelt. Die Stromtester werden einfach in den Sicherungssteckplatz gesteckt und zeigen sofort den Strom im Sicherungskreis an. Da die Sicherung in den Stromtester gesteckt wird, ist der Messkreis auch während der Messung abgesichert. Das Set besteht aus einem 20 A-Stromtester mit einer Auflösung von 10 mA und einem 200 mA-Kriechstromtester mit einer Auflösung von 0,1 mA.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LCD · Last-Zuschaltung: 20 A · Messbereich V/DC max.: 48 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Stromtester 20 A · Stromtester 200 mA · 2 Batterien (Typ A23) · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Messbereich V/DC:
48 V (max)
Last-Zuschaltung:
20 A
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LCD
Typ (Hersteller-Typ):
CF-02S + CF-03S
Messbereich V/DC max.:
48 V
Produkt-Art:
Flachsicherungstester
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, 04016138521085, VOLTCRAFT, CF-02S+CF-03S, CF-02S + CF-03S, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,42*
€ 28,22*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 28,24*
2
€ 6,95*
ab € 22,88*
€ 31,61*
9 Tage
42
1
€ 6,99*
ab € 29,88*
€ 40,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.