Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q55447 Herst.-Nr.: 0563 8051 EAN/GTIN: 4029547002458 |
| |
|
| | |
| Das nur 80 mm kleine Gerät passt in jede Tasche und ist stets griffbereit. Die Schutzhülle TopSafe (maschinenwaschbar) macht das Gerät wasserdicht. Das Gerät eignet sich ideal für Wareneingänge oder für Kontrollen von Kühltheken usw., da bei der Temperaturmessung das Messobjekt unverletzt bleibt. Features: Unverwüstlich durch wasserdichte Schutzhülle Lieferumfang: Schutzhülle TopSafe · Batterie · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 31 mm | Höhe: | 80 mm | Breite: | 19 mm | Temperatur: | -25 bis +250 °C | Ansprechzeit (Details): | < 1 s | Gewicht: | 28 g | Temperaturbereich: | -25 - +250 °C °C | Optik: | 1:1 | Emissions-Grad: | 0.95 fix | Genauigkeit: | ± 2 % | Spannungs-Versorgung (Details): | 1 Knopfzelle (LR44) | Grund-Genauigkeit ± %: | 2 % | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Max. Temperatur: | +250 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Emissionsgrad (max.): | 0.95 | Emissionsgrad (min.): | 0.95 | Grund-Genauigkeit ± °C: | 2 °C | Auflösung (Temperatur): | 0.1 °C | Produkt-Art: | Infrarot-Thermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülle für Digital Laborthermometer, Labor Digitalthermometer Schutzhülle, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer testo, ir thermometer, infrarot fieberthermometer, 04029547002458, testo, 805 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,03* | € 61,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,33* | € 61,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,29* | € 62,91* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 49,21* | € 63,19* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,37* | € 73,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,37* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|