Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 805 - Infrarot-Thermometer mit Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 805Infrarot-Thermometer mit Schutzhülle
testo 805Infrarot-Thermometer mit Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 8051
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 8051
EAN/GTIN:
     4029547002458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Hülle für Digital Laborthermometer
Labor Digitalthermometer Schutzhüll...
Überall, wo es um eine schnelle Prüfung der Oberflächentemperatur geht, bietet sich das Mini-Infrarot-Thermometer testo 805 an: Mit ihm können Sie z.B. bei Lebensmittelkontrollen im Supermarkt die Temperatur eingehender Waren erfassen oder auch ganze Kühlregale scannen. Doch nicht nur im Lebensmittelbereich (Industrie, Einzelhandel), sondern auch in der Haustechnik leistet das Testo-Infrarot-Thermometer zuverlässige Dienste. Leistungsstarkes Infrarot-Thermometer im Taschenformat Aufgrund seiner kleinen Größe (80 mm Höhe) ist das Infrarot-Thermometer besonders praktisch, denn es passt in jede Jackentasche und ist immer gleich griffbereit. Mit seiner 1:1-Optik eignet es sich für Temperaturmessungen im Nahbereich. Auf Knopfdruck misst das Testo-Infrarot-Thermometer berührungslos die Oberflächentemperatur des Messobjekts. Wenn Sie ganze Warenpaletten oder Kühlregale erfassen möchten, können Sie den Scan-Modus benutzen und eine Dauermessung durchführen. Im Lieferumfang erhalten Sie zu Ihrem Infrarot-Thermometer testo 805 auch die Schutzhülle TopSafe. Sie bewahrt das Messgerät vor Schmutz und Wasser gemäß Schutzart IP 65. Damit bietet die Schutzhülle einen großen Nutzen u.a. im Lebensmittelbereich (Lebensmittelkontrollen o.Ä.), wo häufig mit feuchter Umgebung und Spritzwasser zu rechnen ist.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
true
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer testo, ir thermometer, fieber-thermometer infrarot, Temperaturmessung, Thermometer, Infrarot Thermometer, Infrarotthermometer, Laser Thermometer, Messgerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
IRS-350
ab € 494,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.