Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Electronics Multi-Datenlogger EL-USB-2 Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit -35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55342
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-2
EAN/GTIN:
     4016138418811
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Temperatur/Feuchte Datenlogger mit eingebauter Lithiumbatterie für Aufzeichnung von je 16382 Temperatur- und Feuchte-Messwerten. Die gespeicherten Messwerte können über eine USB-Schnittstelle ausgelesen und mit der mitgelieferten Software grafisch ausgewertet, oder zur Weiterverarbeitung mit anderen Programmen exportiert werden. Der Taupunkt wird in der Software angezeigt.
Features:
2 x 16382 Messwerte speicherbar
Messbereich - 35 bis + 80 °C, 0 - 100 % rF
Alarm bei Überschreitung programmierbarer Grenzwerte
Lieferumfang:
Lithium Batterie Typ 1/2AA.
Hinweise:
Bedienungsanleitung finden Sie unter Downloads oder auf der Herstellerhomepage.
Weitere Informationen:
Höhe:
104 mm
Länge:
26 mm
Breite:
26 mm
Kanäle:
2
Messbereich:
-35 bis +80 °C <br>0 bis 100 % rF
Genauigkeit Feuchte-Messung:
0 - 100 % rF
Speicher:
2 x 16382
Batterie-Lebensdauer:
1 Jahr
Auflösung:
0.2 °C<br>0.2% RH
Messintervall:
10 s - 12 h
Spannungs-Versorgung (Details):
Batterie Typ 1/2AA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
80 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-35 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messintervall (max.):
12 h
Messintervall (min.):
10 s
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur + Luftfeuchtigkeit
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, Lascar Electronics, 490-1064, temperaturschreiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
357
€ 14,99*
ab € 61,32*
€ 82,86*
€ 5,90*
ab € 61,33*
€ 83,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,19*
€ 84,68*
Frei Haus
ab € 74,06*
€ 96,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
EL-USB-CASE
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.