Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt Datenlogger, -35°C → +80°C / 100%RH, Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt Datenlogger, -35°C → +80°C / 100%RH, Sensor
Lascar Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt Datenlogger, -35°C → +80°C / 100%RH, Sensor
Lascar Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt Datenlogger, -35°C → +80°C / 100%RH, Sensor
Lascar Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt Datenlogger, -35°C → +80°C / 100%RH, Sensor
Artikel-Nr.:
     108EL-4901064
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-2
EAN/GTIN:
     4016138418811
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Anzahl Eingangskanäle = 1
Sensortyp = Feuchtigkeit, Temperatur
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperaturmessung max. = +80 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Alarm = Ja

1/2 AA-Batterie und Wandmontageclip. USB-Datenlogger für Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Taupunkt. Der Datenlogger ist ideal für Anwendungen, bei denen das Messen erweiterter Temperaturbereiche und Feuchtigkeit erforderlich sind. Der Logger lässt sich einfach einrichten und die heruntergeladenen Daten können durch Einstecken der Einheit in den USB-Anschluss eines PC und Verwendung der kostenlosen EasyLog-Software angezeigt werden. Daten können dann grafisch dargestellt, gedruckt und zur detaillierten Analyse in weitere Anwendungen exportiert werden. Die wichtigsten Merkmale. Misst Temperatur (–35 °C bis +80 °C) und Luftfeuchtigkeit (0 % bis 100 %) und berechnet den Taupunkt Benutzerfreundliche Software im Lieferumfang enthalten. Kompatibel mit Windows 2000, XP, Vista und 7. Datenexport in Microsoft Excel Batteriebetriebene, autonome Lösung Batterie im Lieferumfang enthalten Einfache USB-Schnittstelle zum Konfigurieren und zum Herunterladen von Daten Über 16.000 Temperaturmesswerte und 16.000 Feuchtigkeitsmesswerte Programmierbare Abtastraten mit hohen und niedrigen Alarmraten LED-Statusanzeige: hellrot, grün und orange. Software. Die Einrichtung und der Daten-Download von EasyLog-Datenloggern wird durch die EL-WIN-USB-Software ermöglicht, die Sie hier herunterladen können: https://www.easylogusb.com
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Sensortyp:
Feuchtigkeit, Temperatur
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperaturmessung max.:
+80 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Alarm:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, 4901064, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELUSB2, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,50*
€ 83,25*
1 Tag
357
€ 14,99*
ab € 61,49*
€ 83,26*
€ 5,90*
ab € 61,57*
€ 83,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,22*
€ 96,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
EL-USB-CASE
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.