Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR EL-USB-2 DATENLOGGER, 0-100% RF, -35°C BIS +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8522898
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Datenschnittstelle: USB
  • Datenlogger: USB, Temperatur &, Feuchtigkeit
  • Produktpalette: EL-USB Series
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 1 Kanal
  • Anzeige: LED
  • Samples, max.: 16382 Samples
  • Sensor / Messart: Luftfeuchtigkeit, Temperatur
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, LASCAR, EL-USB-2, 8522898, 852-2898
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    357
    € 14,99*
    ab € 61,32*
    € 82,86*
    € 5,90*
    ab € 61,33*
    € 83,52*
    € 4,00*
    ab € 63,19*
    € 84,68*
    Frei Haus
    ab € 74,06*
    € 96,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,86*
    € 98,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,98*
    € 96,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,22*
    € 91,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,28*
    € 86,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 70,78*
    € 84,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,32*
    € 72,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lascar
    EL-USB-CASE
    ab € 13,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.