Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1396200113 Tischsteckdose 3fach 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q548682
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1396200113
EAN/GTIN:
     4007123656660
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Die Indesk Power USB -Charger Tischsteckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe silber / schwarz mit 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie haben nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigen
Features:
Versenkbare Einbausteckdose zum Festeinbau ideal für Arbeitsplatz, Küche oder Heimwerkstatt
Versenkbare Tischsteckdosenleiste formschöner, robuster Rahmen und Gehäuse aus Aluminiumlegierung
3er Einbausteckdose mit 2 USB Ladebuchsen (max. 2100 mA )
Erhöhter Berührungsschutz, Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose.
Lieferumfang:
Steckdosenleiste + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Länge:
320 mm
Breite:
110 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Steckdosen:
3
Montageart:
Einbau
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3600 W
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
3fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit USB + versenkbar
Produkt-Art:
Tischsteckdose
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 54,4388*
€ 68,7288*
8 Tage
844
€ 5,99*
ab € 58,55*
€ 74,43*
€ 4,99*
ab € 59,91*
€ 75,26*
€ 4,90*
ab € 59,51*
€ 76,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,43*
€ 84,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1396200013
ab € 22,3412*
Ähnlich
Brennenstuhl
1396200003
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.