Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 9007-002.01 3fach-Kupplung Gummi 230V Rot IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q542272
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     9007-002.01
EAN/GTIN:
     4011644007337
Suchbegriffe:
interBär
Schukostecker
Schuko-Stecker
Netzstecker
Dreiwege-Kupplung mit Federdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz. Aus Gummi-Elastomer, spritzwassergeschüzt IP44, mit Aufhängebügel, Anschlüsse Schraubklemmen, Geeignet für Kabel bis H07RN-F 3x 2,5 mm².
Features:
IP44
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Hinweise:
Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden!
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
3fach-Kupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,86*
€ 31,17*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 22,07*
€ 31,18*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 45,36*
€ 59,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
as - Schwabe
70910
ab € 17,76*
Sonstiges
as - Schwabe
70912
ab € 26,65*
Sonstiges
as - Schwabe
60379
ab € 8,81*
Sonstiges
Klaus Faber
050048
ab € 4,24*
Sonstiges
inter BÄR
9003-004.01
ab € 5,32*
Sonstiges
inter BÄR
9004-004.01
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.