| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1218863-BP Herst.-Nr.: 9004-004.01 EAN/GTIN: 4011644006064 |
| |
|
| | |
| interBär 9004-004.01 Schutzkontakt-Winkelstecker Gummi 230 V Schwarz IP44
Gummi-Schutzkontaktstecker Gewinkelt
IP44
Winkelstecker mit Thermoplast-Einsatz, auch für das belg.-franz. Stecksystem. Aus Gummi-Elastomer, spritzwassergeschützt IP44, Schnappverrastung, Anschlüsse Schraubklemmen. Geeignet für Kabel bis H07RN-F 3x 2,5 mm².
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Stecker · Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Gummi · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP44 · Stecker-Ausführung: gewinkelt
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | interBär | Schutzart: | IP44 | Farbe: | schwarz | Material: | Gummi | Stecker-Ausführung: | gewinkelt | Ausführung (allgemein): | Stecker | Nennspannung: | 230 V | Belastbarkeit (max. A): | 16 A | Produkt-Art: | Schutzkontakt-Winkelstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,41* | € 8,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,33* | € 8,08* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,92* | € 17,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|