Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 9007-002.01 3fach-Kupplung Gummi 230 V Rot IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2127330-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     9007-002.01
EAN/GTIN:
     4011644007337
Suchbegriffe:
interBär
9007-002.01
Schukostecker
Schuko-Stecker
interBär 9007-002.01 3fach-Kupplung Gummi 230 V Rot IP44

Dreiwege Hängekupplung rot

IP44
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Dreiwege-Kupplung mit Federdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz. Aus Gummi-Elastomer, spritzwassergeschüzt IP44, mit Aufhängebügel, Anschlüsse Schraubklemmen, Geeignet für Kabel bis H07RN-F 3x 2,5 mm².

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Rot · Material: Gummi · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP44 · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
interBär
Schutzart:
IP44
Farbe:
rot
Material:
Gummi
Stecker-Ausführung:
gerade
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
3fach-Kupplung
Weitere Suchbegriffe: Netzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,31*
€ 31,04*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 31,05*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 58,85*
€ 68,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
inter BÄR
9003-004.01
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.