Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 9007-002.01 3fach-Kupplung Gummi 230V Rot IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InterBär
InterBär
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012116
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     9007-002.01
EAN/GTIN:
     4011644007337
Suchbegriffe:
4011644007337
interBär
9007-002.01
Schukostecker
InterBär 9007-002.01 3fach-Kupplung Gummi 230V Rot IP44

IP44
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Dreiwege-Kupplung mit Federdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz. Aus Gummi-Elastomer, spritzwassergeschüzt IP44, mit Aufhängebügel, Anschlüsse Schraubklemmen, Geeignet für Kabel bis H07RN-F 3x 2,5 mm².

Kategorie: 3fach-Kupplung
Stecker-Ausführung: gerade
Nennspannung: 230 V
Belastbarkeit (max.): 16 A
Material: Gummi
Herstellerfarbe: Rot
Schutzart: IP44
Farbe: rot
Produkt-Art: 3fach-Kupplung
Hersteller-Nr.: 9007-002.01
EAN: 4011644007337
Abm. Steckerkopf: 110 x 43 x 50.3 mm

Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Netzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,88*
€ 31,28*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 22,15*
€ 31,30*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 45,30*
€ 59,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
as - Schwabe
70910
ab € 17,74*
Sonstiges
as - Schwabe
70912
ab € 26,65*
Sonstiges
as - Schwabe
60379
ab € 8,84*
Sonstiges
Klaus Faber
050048
ab € 4,33*
Sonstiges
inter BÄR
9003-004.01
ab € 5,33*
Sonstiges
inter BÄR
9004-004.01
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.